Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10%

Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)4.5×7.5×10.3高さ(mm)7.5奥行(mm)4.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)7.5内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65229239ECQE2473KF
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする