Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 3.6nF, ERZV07D220

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 3.6nF, ERZV07D220 Panasonic(パナソニック)

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)4.6 寸法(mm)8.5(Dia.)×4.6 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:2.5 シリーズV 静電容量3.6nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)43 最大定格電圧(V)AC:14、直流:18 バリスタ電圧(V)22 最大サージ電流(A)500 リード間隔(mm)5 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65229677 ERZV07D220
オープン
459
505 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする