曜日別特売

Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2U

Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2U - Panasonic(パナソニック)
仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命2000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)18最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65229729ECEA1HN2R2U
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする