Panasonic(パナソニック)
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 640pF, ERZV14D271
仕様
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質
ZNR
長さ(mm)
38.5
厚さ(mm)
5.2
寸法(mm)
15.5(Dia.)×5.2
直径(Φmm)
15.5
電流(A)
クランプ:50
シリーズ
V
静電容量
640pF
制限電圧(V)
455
最大定格電圧(V)
AC:175、直流:225
バリスタ電圧(V)
270
最大サージ電流(A)
6000
リード間隔(mm)
7.5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65230770
ERZV14D271
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください