Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 330μF, ,10V dc
寸法(mm)
8(Dia.)×10.2
直径(Φmm)
8
電圧(V)
10dc
静電容量
330μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65231786
EEEFK1A331P
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65245804
EEEFK1A331GP
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65250178
EEEFK1A331P
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65251070
EEEFK1A331GP
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65251167
EEEFK1A331AP
オープン
取扱い終了
返品不可
65251307
EEEFK1A331AP
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください