Panasonic(パナソニック)
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 1.6nF, ERZV20D221
仕様
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質
ZNR
長さ(mm)
44.5
厚さ(mm)
5.3
寸法(mm)
21.5(Dia.)×5.3
直径(Φmm)
21.5
電流(A)
クランプ:100
シリーズ
V
静電容量
1.6nF
制限電圧(V)
360
最大定格電圧(V)
AC:140、直流:180
バリスタ電圧(V)
220
最大サージ電流(A)
10000
リード間隔(mm)
10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65233134
ERZV20D221
オープン
¥
479
¥527
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください