Panasonic(パナソニック)
Panasonic パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
取付方式
基板実装
極数
2
接点構成
DPDT
コイル電圧(V)
24/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
ラッチ
なし
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
コイル抵抗(Ω)
最大スイッチング電源(DC W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65255787
SP2-P-DC24V
1箱(20個)
51
1920
300
オープン
¥
88,980
¥97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65233676
JW2SN-DC24V
1袋(5個)
28.6
1100
150
オープン
取扱い終了
返品不可
65252068
JW2SN-DC24V
1袋(5個)
28.6
1100
150
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください