Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ

Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ - Panasonic(パナソニック)
仕様末端様式:はんだアクチュエータの種類ヒンジレバー接点構成SP-CO操作力(N)0.49材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命5 x 10^5OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ. この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。. 一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能動作温度範囲(℃)-25 → +85コンタクト定格電流(A)2@30Vdcリリース力(N)0.049最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65234568AH16629
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする