仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2010型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 12Z厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。シリーズERJ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)5.6許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1袋(100個)