Panasonic(パナソニック)
Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,±5%
仕様
末端仕様:スルーホール実装
電圧(V)
630dc
許容差
±5%
静電容量
470nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最小動作温度(℃)
-40
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65236318
ECQE6474JF
1袋(5個)
26
9.3×18.5×26
18.5
9.3
ECQE(F)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65252409
ECWF6474JL
1袋(25個)
20.5
20.5×13.5×20.1
20.1
13.5
ECWF(L)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください