曜日別特売

Panasonic シグナルリレー SPDT 24V dc TQ

Panasonic シグナルリレー SPDT 24V dc TQ - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適寸法(mm)14×9×5.6高さ(mm)5.6取付方式表面実装奥行(mm)9接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110最大クランピング電圧(V)125/ac最大スイッチング電源(DC W)30最大動作温度(℃)70ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65237158TQ2SA-24V
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする