Panasonic(パナソニック)
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.3 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, AQV214EA
取付方式
表面実装
シリーズ
PhotoMOS
接点構成
SPST
範囲
AQV
最大負荷電流(A)
0.3
スイッチング方式
AC/DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力装置
MOSFET
最大負荷電圧(V)
400
最小負荷電圧(V)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65237980
AQV214EA
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください