Panasonic バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 100pF, EZJZ1V330GA
- 仕様
- IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。
- 材質
- 金属
- 長さ(mm)
- 1.6
- 厚さ(mm)
- 0.8
- 寸法(mm)
- 1.6×0.8×0.8
- 奥行(mm)
- 0.8
- シリーズ
- EXJZ
- 静電容量
- 100pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大定格電圧(V)
- 直流:26
- バリスタ電圧(V)
- 33
- 最大サージ電流(A)
- 20
- 内容量
- 1袋(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















