仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5×8.3×12高さ(mm)8.3奥行(mm)5電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10内容量1袋(25個)