仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量長さ(mm)30厚さ(mm)4.5寸法(mm)7(Dia.)×4.5直径(Φmm)7電流(A)クランプ:1シリーズV静電容量700pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)86エネルギー(J)1.2最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)250リード間隔(mm)5内容量1袋(10個)