Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5%

Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
温度特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65243887ECWF4474JB2323×14.5×21.521.514.5ポリプロピレン
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
65246249ECQE4474JF18.57.8×17×18.5177.8ポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
65251359ECQE4474JF18.57.8×17×18.5177.8ポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする