曜日別特売

Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 プラグイン取り付けタイプ

Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 プラグイン取り付けタイプ - Panasonic(パナソニック)
取付方式プラグイン取り付け接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)12.5ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65244499SP2-DC24V
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする