仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)50dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量33nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)内容量1袋(10個)