仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)31寸法(mm)15.9×25.8×31高さ(mm)25.8奥行(mm)15.9電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量10μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)27.5内容量1袋(5個)