Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFC1V680
電圧(V)
35dc
静電容量
68μF
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(mA)
290
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65248717
EEUFC1V680
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください