曜日別特売

Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm

Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm - Panasonic(パナソニック)
仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)6幅(mm)3.5寸法(mm)6×3.5×5高さ(mm)5アクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色グレー動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極動作温度範囲(℃)-30 → +85アクチュエータ長さ(mm)5コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65249110EVQPE405Q
オープン
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする