曜日別特売

Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ

Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式パネルマウント極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65252960CB1-M-12V
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする