JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタ端子 (圧着端子) オス PAシリーズ 圧着 SPAL-001T-P0.5
シリーズ
PA
適合電線(mm
2
)
Max0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
PALコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
25
最大動作温度(℃)
+85, +85
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65256390
SPAL-001T-P0.5
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください