JST(日本圧着端子製造)
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) 1.25-MS3
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
13.2
シリーズ
1.25
リング内径(Φmm)
3.2
絶縁方式
非絶縁
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
スタッド径
M3 (#3 → #4)
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65256600
1.25-MS3
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください