JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 02P-SJN

JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 02P-SJN - JST(日本圧着端子製造)
仕様2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタハウジング. SJNシリーズは、UL 94V-0等級で自然色(白)のボードインサイドエントリハウジングです。 SJNコンタクト及び配線済みのケーブルアセンブリについては、品番 ; 820-1208 820-1208 を参照してください。長さ(mm)4.4幅(mm)2.8ピッチ(mm)2極数2シリーズSJN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SJNシリーズ圧着型コネクタ実装タイプPCBマウント接続方向サイドエントリ内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6525724802P-SJN
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする