曜日別特売

JST コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-24V-S

JST コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 PUDP-24V-S - JST(日本圧着端子製造)
仕様JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットハウジング. PUDシリーズの2.0 mmピッチ電線対基板ケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。高密度2列設計と低挿入力を特長としています。 このPUD 2.0 mm圧着ソケットコネクタは、かん合時にクリック音がし、ヘッダコネクタへの正確なかん合に役立つキーイングを備えています。 このPUDシリーズ2.00 mm圧着ハウジング用の圧着ソケットコンタクトは別途購入の必要があります(品番 ; 906-0275 906-0275 及び ; 906-0278 906-0278 を参照のこと)。長さ(mm)26幅(mm)8.3ピッチ(mm)2極数24シリーズPUD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PUDシリーズコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257860PUDP-24V-S
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする