仕様2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタハウジング. SJNシリーズは、UL 94V-0等級で自然色(白)のボードインサイドエントリハウジングです。 SJNコンタクト及び配線済みのケーブルアセンブリについては、品番 ; 820-1208 820-1208 を参照してください。長さ(mm)16.4幅(mm)2.8ピッチ(mm)2極数8シリーズSJN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SJNシリーズ圧着型コネクタ実装タイプPCBマウント接続方向サイドエントリ内容量1袋(10個)