JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XADRP-08V

JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XADRP-08V - JST(日本圧着端子製造)
仕様XADシリーズ2.5 mmレセプタクルハウジング. XADシリーズハウジングは、自然色(白)で、誤挿入防止デザインとUL 94V-0等級を特徴としています。 XADケーブルアセンブリ(XAシリーズコンタクトとかん合)については、代表品番 ; 688-1486 688-1486 を参照してください。長さ(mm)14.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXADRP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品XADシリーズ遮断可能圧着型電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65258876XADRP-08V
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする