曜日別特売

JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数2シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65259050BM02B-SRSS-TB(LFSN)
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする