JST ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8P-SHF-1AA (LF)(SN)

JST ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8P-SHF-1AA (LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数8シリーズNH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65260240B8P-SHF-1AA (LF)(SN)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする