曜日別特売

取り付けプレート Schneider Electric

取り付けプレート Schneider Electric - シュナイダーエレクトリック
仕様Better World 製品:あり材質亜鉛めっきシートスチール長さ(mm)250高さ(mm)250タイププロダクト:取り付けプレート奥行(mm)2シリーズS3D, CRN, S3X, PLM, S57特性Schneider Electric の板金用 IP66 エンクロージャ用シャーシプレート / アクセサリです. 予備シャーシプレート. 「Sarel Spacial 3D (シャーシプレート付)」エンクロージャで使用. すべてのSarel壁面ボックスで使用できる40 mmスタンドオフ壁面ブラケット各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Spacial SBMエンクロージャ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261238NSYMM33
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする