曜日別特売

壁面ボックス Schneider Electric 500 x 300 x 200mm RAL 7035

壁面ボックス Schneider Electric 500 x 300 x 200mm RAL 7035 - シュナイダーエレクトリック
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり、開口角120 °材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)500コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D5320P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D5320Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D5320Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D5320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261247NSYS3D5320P
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする