シュナイダーエレクトリック
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric
タイプ
プロダクト:取り付けプレート
各種認証
Better World 認証:Green Premium
内容量
1個
全9種類を絞り込む
材質
メタル
亜鉛めっきスチール
高さ(mm)
選択してください
185
285
300
350
385
450
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261317
NSYMM35SB
亜鉛めっきスチール
285
485
Spacial SBMボックス
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65261509
NSYMM3025
亜鉛めっきスチール
300
250
Spacial CRN 、 S3D 、 S3X 、 Thalassa PLM エンクロージャ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65261990
NSYMM44
メタル
350
3
Spacial SBMエンクロージャ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65262184
NSYMM46SB
亜鉛めっきスチール
385
585
Spacial SBMボックス
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65262358
NSYMM54
メタル
450
2
Spacial SBMエンクロージャ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65262604
NSYMM44SB
亜鉛めっきスチール
385
385
Spacial SBMボックス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65262927
NSYMM23SB
亜鉛めっきスチール
185
285
Spacial SBMボックス
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65261274
NSYMM48SB
亜鉛めっきスチール
385
785
Spacial SBMボックス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
65262044
NSYMM28SB
亜鉛めっきスチール
185
785
Spacial SBMボックス
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください