曜日別特売

Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(右から中央) Schneider Electric

Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(右から中央) Schneider Electric - シュナイダーエレクトリック
仕様キータイプ:455、鍵抜け位置:左、投角:45°、イルミネーション:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4キー配列2機械的寿命1000000RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)22最大動作温度(℃)70ポジション数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261290ZB4BG08
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする