曜日別特売

壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035

壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035 - シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035 - シュナイダーエレクトリック
材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261448NSYCRN43150
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
65262254NSYS3D4315P
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする