曜日別特売

Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPST, XB7NA31

Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPST, XB7NA31 - シュナイダーエレクトリック
仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB7接点構成SPSTボタン形状丸形ボタン色型番XB7NA31取付穴径(Φmm)22特性スプリングリターン式プッシュボタン、マークあり / なし - 埋込型. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 人間工学に基づいた設計、様々なカラーを用意 スプリングリターン 取り付けが簡単 埋込型 一体型装置 産業及び建物用の堅牢で耐久性の高い設計実装タイプパネルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261536XB7NA31
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする