シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric NSYCCOTHO エンクロージャサーモスタット
仕様
スイッチコンフィギュレーション:NO
使用温度範囲(℃)
0 → +60
シリーズ
ClimaSys CC
電源電圧
250 V
最高温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度範囲: 0 → 60 ℃ - NO - ℃
最低温度(℃)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65261694
NSYCCOTHO
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください