曜日別特売

コンタクトブロック SPST ネジターミナル Schneider Electric

コンタクトブロック SPST ネジターミナル Schneider Electric - シュナイダーエレクトリック
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB接点構成SPST定格電流(A)10特性IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのZBEコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 10 Aカートリッジヒューズによる短絡保護で、優れた回路保護を実現 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。前面取り付け 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適ブロックタイプコンタクトブロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261798ZBE101
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする