曜日別特売

スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル Schneider Electric

スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル Schneider Electric - シュナイダーエレクトリック
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なしシリーズHarmony XB照明白熱RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照). 用途:. パイロットライトと併用各種認証Better World 認証:Green Premiumブロックタイプライトブロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261816ZBV6
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする