曜日別特売

コンタクトブロック 2NC ネジターミナル Schneider Electric

コンタクトブロック 2NC ネジターミナル Schneider Electric - シュナイダーエレクトリック
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なしシリーズHarmony XB接点構成2NCRoHS指令(10物質対応)対応特性内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタンカラーに取り付け可能 100,000,000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-1、60204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 押しボタンカラー各種認証Better World 認証:Green Premiumブロックタイプコンタクトブロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261834ZBE204
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする