曜日別特売

壁面ボックス Schneider Electric 200 x 300 x 80mm RAL 7035

壁面ボックス Schneider Electric 200 x 300 x 80mm RAL 7035 - シュナイダーエレクトリック
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)200シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric NSYSBM20308壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM20308の外形寸法: 200 x 300 x 80 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM20308エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM20308の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)80IP等級IP66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65261947NSYSBM20308
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする