曜日別特売

コンタクトブロック 1NO 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric

コンタクトブロック 1NO 2NC 600 V ねじターミナル Schneider Electric - シュナイダーエレクトリック
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:ありシリーズHarmony XB4接点構成1 NO + 2 NCRoHS指令(10物質対応)対応特性固定カラー. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 機械的耐久性: 5,000,000回の使用。最高品質の製品をお届けするために、Schneiderが厳格なテストを実施しています。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ各種認証Better World 認証:Green Premiumブロックタイプコンタクトブロック定格電圧(kV)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262114ZB4BZ141
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする