シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric ロータリハンドル スイッチ遮断器用 赤 TeSys
仕様
ロックの数:1、Better World 製品:あり
シリーズ
TeSys
ハンドル色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
併用可能製品
スイッチ遮断器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65262139
KCF1PZ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください