シュナイダーエレクトリック
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric
仕様
Better World 製品:あり
材質
スチール
高さ(mm)
265
タイプ
プロダクト:取り付けプレート
奥行(mm)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
産業用ケーシングのプレート. 産業用ケーシングのプレートの取り付け 亜鉛めっきスチール又は絶縁材で使用できます。 セルフタッピングねじで固定、Φ 4 mm (別売り)。
各種認証
Better World 認証:Green Premium
併用可能製品
Thalassa TBPエンクロージャ, Thalassa TBSエンクロージャ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65262437
NSYAMPM3429TB
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください