シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 ラッチング, 赤
仕様
プッシュボタンのマーク:マークなし、ボディ / 固定カラー付属:なし
材質
押しボタン:メタル
直径(Φmm)
プッシュボタン:28.5
シリーズ
Harmony XB4
ボタン形状
プッシュボタン:丸形
ボタン色
プッシュボタン:赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
末端様式:スクリュークランプ
各種認証
Better World 認証:Green Premium
IP等級
IP66、IP69K
カットアウト直径(Φmm)
22
ボタン仕様
押しボタンの作動:ラッチング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65262647
ZB4BW643
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください