Schneider Electric NSYCRS200W240V エンクロージャヒーター

Schneider Electric NSYCRS200W240V エンクロージャヒーター - シュナイダーエレクトリック
仕様
Climasys超薄型抵抗ヒーター、低始動電流、195 W、240 V、400 x 650 mm
高さ(mm)
400
奥行(mm)
650
シリーズ
ClimaSys CR
電源電圧
240V ac
深さ(mm)
1.6
定格入力電力
195W
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262760NSYCRS200W240V
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする