シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric NSYCRS200W240V エンクロージャヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65262760
品番
NSYCRS200W240V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
Climasys超薄型抵抗ヒーター、低始動電流、195 W、240 V、400 x 650 mm
高さ(mm)
400
奥行(mm)
650
シリーズ
ClimaSys CR
電源電圧
240V ac
深さ(mm)
1.6
定格入力電力
195W
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium