曜日別特売

Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑

Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑 - シュナイダーエレクトリック
仕様Better World 製品:あり材質押しボタン:メタルシリーズHarmony XB4ボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:緑RoHS指令(10物質対応)対応特性過酷な環境向けプッシュボタンヘッドZB4-B. Schneider ElectricのHarmony XB4プッシュボタンヘッドはクロムめっきメタル製で、過酷な環境での使用に最適です。. 取り付け直径22 m IEC 61140クラスI準拠 垂直 / 水平取り付け マークなし IP69K IEC60529 IP66保護等級IP等級IP66, IP67, IP69Kカットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタンの作動:モーメンタリ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262805ZB4BC380
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする