シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, XB4BW73731G5
仕様
イルミネーション:あり、Better World 製品:あり
シリーズ
Harmony XB4
接点構成
SPDT
ボタン形状
長角×2
ボタン色
緑・赤
型番
XB4BW73731G5
取付穴径(Φmm)
22
IP等級
IP66、IP69K
実装タイプ
パネルマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65262839
XB4BW73731G5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください