シュナイダーエレクトリック
カメラスイッチ Schneider Electric K1F027MLH 7 ネジ Harmony K
仕様
末端様式:ネジ、Better World 製品:あり
長さ(mm)
45
幅(mm)
97
寸法(mm)
45×97×45
シリーズ
Harmony K
深さ(mm)
45
相数
3
特性
K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト
最大電圧(V)
690 ac
ポジション数
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65262848
K1F027MLH
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください